Eriks
FACOM

FACOM Verlängerungsstück - S.217RC - Verlängerungsstück 1/2" L=500mm

  • ERIKS:23443825
  • Hersteller:S.217RC
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Verriegelungsmechanismus: kein Verlust von Steckschlüsseln in Ihren Maschinen. Komplette Verriegelung: Kugel und Rille. Verwendung mit 1/4" Vierkantantrieb oder Serie 1 (1/4" - 6,35 mm) Bits mit R.235 Bithalter.
-Ausführung: Satin-Chrom, mit phosphatiertem Verschlussring.
Zur Liste hinzufügen

45,78 €/ Stückexkl. MwSt

53,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.RC
Anschlussmaß
1/2
Länge
500 mm