Eriks
FACOM

FACOM Verlängerungsstück - S.215S - Verlängerungsstücke 1/2" neigbar

  • ERIKS:23443820
  • Hersteller:S.215S
Image 1
-Durch die Kugelform des Außenvierkants ist eine Bewegung mit 8° Drehwinkel der Verlängerung in Bezug auf den Steckschlüssel möglich.
-Erleichtert die Arbeit bei schwierigem Zugang.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

29,04 €/ Stückexkl. MwSt

33,98 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S
Anschlussmaß
1/2
Länge
250 mm