Eriks
FACOM

FACOM Verlängerungsstück - R.215RC - Verlängerungsstücke mit Verriegelung 1/4" neigbar

  • ERIKS:23443599
  • Hersteller:R.215RC
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Verriegelungsmechanismus: kein Verlust von Steckschlüsseln in Ihren Maschinen. Komplette Verriegelung: Kugel und Rille. Verwendung mit 1/4" Vierkantantrieb oder Serie 1 (1/4" - 6,35 mm) Bits mit R.235 Bithalter.
-Ausführung: Satin-Chrom, mit phosphatiertem Verschlussring.
Zur Liste hinzufügen

17,79 €/ Stückexkl. MwSt

20,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.RC
Anschlussmaß
1/4
Länge
150 mm