Eriks
FACOM

FACOM VDE-Zangensatz, VE Serie, Set von 3

  • ERIKS:13552391
  • Hersteller:VE.A3
Image 1
1.000V isolierte Werkzeuge nach EN 60900900. Enthalten: - Mehrfachzange 180A.VE. - Seitenschneider 391A.16VE. - Abgewinkelte Flachrundzange 195A.20VE. Lieferung in einem Karton.
Zur Liste hinzufügen

86,82 €/ Stückexkl. MwSt

101,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
VE
Typ
VDE Pliers Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Karton
Gewicht
0.79 kg
Typ
VDE-Zangensatz