Eriks
FACOM

FACOM Umkehrbare Zangensatz, 475A Serie, Set von 2

  • ERIKS:23446752
  • Hersteller:475A.J1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,33 €/ Stückexkl. MwSt

166,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
475A
Typ
Reversible Pliers Set
Set-Ausführung
Enthält: - 475A.15: für Innen-Sicherungsringe®, Ø 10–30 mm und Außen-Sicherungsringe, Ø 10–18 mm. - 475A.20: für Innen-Sicherungsringe®, Ø 20–48 mm und Außen-Sicherungsringe, Ø 19–45 mm. Lieferung in einem Kasten, Maße (L x B x H): 245 x 135 x 35 mm.
Gesamtzahl der Werkzeuge
2
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
0.00043 kg
Typ
Umkehrbare Zangensatz
Höhe
35 mm
Länge
245 mm
Breite
135 mm