Eriks
FACOM

FACOM U.46 - Verstellbare Ölfilter-Schlüssel für PKW

  • ERIKS:23443981
  • Hersteller:U.46
Image 1
U.46
-Spannschlüssel mit Gurt, für PKWs.
-Länge max.: 260 mm (für Ölfilter mit Durchm.: 65 -> 105 mm).
-Ersatzgurt U.46-2A fur Ölfilterschlüssel.

U.46PL
-Spannschlüssel mit Gurt, für LKW und landwirtschaftliche Maschinen.
-Für Ölfilter mit Durchm.: 105 -> 145 mm.
-Länge max.: 300 mm.
-Ersatzgurt U.46APL2 für Ölfilterschlüssel.
Zur Liste hinzufügen

48,02 €/ Stückexkl. MwSt

56,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
U.46
Gewicht
310 g