Eriks
FACOM

FACOM U.20B - Gleithammer mit langen Backen 25-260mm

  • ERIKS:23443942
  • Hersteller:U.20B
Image 1
AUSSENABZIEHER MIT LANGEN ABZIEHARMEN
-Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit der Zentralmutter. Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten.
-Spindel mit Sicherungskopf. Ein Stift schert ab, falls das zulässige Anziehmoment überschritten wird. Lieferung mit 2 Ersatzstiften.
-Satz mit 3 Ersatzstiften: U.306-24J3.
-Mit Arretierschraube U.20-12. Die Arretierschraube schützt die Spindel, wenn eine Stange als Drehsicherung des -Abziehers benutzt wird.
-Passende Abziehhilfe: Gleithammer U.2.
Zur Liste hinzufügen

332,71 €/ Stückexkl. MwSt

389,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM