65,64 €/ Stückexkl. MwSt
76,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | AEX |
Typ | Screwdrivers Torx Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 8 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 8 |
Gewicht | 0.335 kg |
Typ | Torx-Schraubendreher-Set |
Höhe | 31 mm |
Länge | 130 mm |
Breite | 130 mm |