Eriks
FACOM

FACOM TORX-Schraubendreher, 89TX Serie, 77 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:13225122
  • Hersteller:89TX.15SLS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,22 €/ Stückexkl. MwSt

21,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89TX
Typ
TORX Spinner
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
15
Länge
133 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX-Schraubendreher
Gewicht
40 g
Länge kurzer Schenkel
77
Länge langer Schenkel
133