Eriks
FACOM

FACOM TORX-Schraubendreher, 89TX Serie, 63 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:13225121
  • Hersteller:89TX.10SLS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,14 €/ Stückexkl. MwSt

21,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89TX
Typ
TORX Spinner
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
10
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX-Schraubendreher
Gewicht
35 g
Länge kurzer Schenkel
63