Eriks
FACOM

FACOM TORX-Schlüsselsatz, 89S Serie

  • ERIKS:12379612
  • Hersteller:89S.JP8A
Image 1
-Gemäß Torx®- und Resistorx®-Spezifikationen.
-Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann.
-Sätze mit 4 Schlüsseltypen erhältlich: - 89 : Torx®-Stiftschlüssel - 89L: Lange Torx®-Stiftschlüssel - 89R: Resistorx®-Stiftschlüssel - 89S: Lange Torx®-Stiftschlüssel - Kugelköpfe
Zur Liste hinzufügen

50,93 €/ Stückexkl. MwSt

59,59 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89S
Typ
TORX Key Set
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
TORX-Schlüsselsatz
Gewicht
260 g