Eriks
FACOM

FACOM Torx-Einsatz für Steckschlüssel - SXM.50 - 1/2" - T50

  • ERIKS:23448380
  • Hersteller:SXM.50
Image 1
SXM - VERBINDUNGSSTÜCKE 1/2" MIT SCHRAUBEINSÄTZEN FÜR TORX®-SCHRAUBEN
-Serie Standardlänge.
-Für Schrauben mit Torx®-Innenprofil.
-Nicht abnehmbarer Schraubeinsatz.
-Ausführung: glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz.
-Auch in Sätzen im Kasten erhältlich (Art.-Nr. AMEX.3)
Zur Liste hinzufügen

16,89 €/ Stückexkl. MwSt

19,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
SXM
Anschlussmaß
1/2
Größe (TX)
T50
Mit Loch
Nein
Gewicht
65 g
Länge
60 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/2" T50x60mm

  • ERIKS:23061815
  • Manufacturer:4317784119566

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026