Eriks
FACOM

FACOM Torx-Einsatz für Steckschlüssel - SXM.20 - 1/2" - T20

  • ERIKS:23448377
  • Hersteller:SXM.20
Image 1
SXM - VERBINDUNGSSTÜCKE 1/2" MIT SCHRAUBEINSÄTZEN FÜR TORX®-SCHRAUBEN
-Serie Standardlänge.
-Für Schrauben mit Torx®-Innenprofil.
-Nicht abnehmbarer Schraubeinsatz.
-Ausführung: glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz.
-Auch in Sätzen im Kasten erhältlich (Art.-Nr. AMEX.3)
Zur Liste hinzufügen

17,18 €/ Stückexkl. MwSt

20,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
SXM
Anschlussmaß
1/2
Größe (TX)
T20
Mit Loch
Nein
Gewicht
60 g
Länge
60 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/2" T20x60mm

  • ERIKS:23061809
  • Manufacturer:4317784119504

6,74 €/ Stückexkl. MwSt

7,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026