Eriks
FACOM

FACOM Torx-Einsatz für Steckschlüssel - RX.40 - 1/4" - T40

  • ERIKS:23446557
  • Hersteller:RX.40
Image 1
RX - VERBINDUNGSSTÜCKE MIT 1/4" SCHRAUBEINSATZ FÜR TORX®-SCHRAUBEN
-Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer.
-Steckschlüssel R.245.
-Ausführung: glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit.
Zur Liste hinzufügen

12,82 €/ Stückexkl. MwSt

15,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
RX
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T40
Mit Loch
Nein
Gewicht
18 g
Länge
37 mm