Eriks
FACOM

FACOM TORX Doppelringschlüssel-Satz, gerade Ausführung, 59TX Serie, Set von 4

  • ERIKS:23446794
  • Hersteller:59TX.J4
Image 1
GERADE - Ideal an Stellen, an denen der Zugang in der Höhe eingeschränkt und/oder mit Ratsche und Stecknuss unmöglich ist, DOPPELTE GRÖSSEN - 2 Größen pro Schlüssel, GRÖSSEN - Torx: von E6 bis E24
Zur Liste hinzufügen

65,19 €/ Stückexkl. MwSt

76,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
59TX
Typ
TORX Straight Double Ring Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Ringschlüssel
4
Gewicht
0.315 kg
Typ
TORX Doppelringschlüssel-Satz, gerade Ausführung