Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, Set von 8

  • ERIKS:23448089
  • Hersteller:55A.JD8
Image 1
55A - SÄTZE MIT GEKRÖPFTEN METRISCHEN RINGSCHLÜSSELN
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Ausführung: in Tasche, im Karton oder auf Wandtafel.
Zur Liste hinzufügen

104,46 €/ Stückexkl. MwSt

122,22 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Set-Ausführung
RINGVERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, OGV®-PROFIL – 12-PUNKT – Maximiert den Kontakt zwischen Schlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Verbindungselemente, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 6
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Ringschlüssel
8
Gewicht
1.393 kg
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
Alternativen

27,12 €/ Stückexkl. MwSt

31,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026