208,44 €/ Stückexkl. MwSt
243,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 55A |
Typ | Deep Offset Ring Wrench |
Set-Ausführung | RINGVERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, OGV®-PROFIL – 12-PUNKT – Maximiert den Kontakt zwischen Schlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Verbindungselemente, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 6 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Ringschlüssel | 12 |
Gewicht | 3.374 kg |
Typ | Tief abgesetzter Ringschlüssel |
62,91 €/ Stückexkl. MwSt
73,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026