Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, Set von 10

  • ERIKS:23448095
  • Hersteller:55A.JD10
Image 1
55A - SÄTZE MIT GEKRÖPFTEN METRISCHEN RINGSCHLÜSSELN
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Ausführung: in Tasche, im Karton oder auf Wandtafel.
Zur Liste hinzufügen

160,59 €/ Stückexkl. MwSt

187,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Set-Ausführung
RINGVERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, OGV®-PROFIL – 12-PUNKT – Maximiert den Kontakt zwischen Schlüssel und Mutter/Schraube zum Schutz der Verbindungselemente, ABMESSUNGEN – Metrische Größen: 6
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Ringschlüssel
10
Gewicht
2.532 kg
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
Alternativen

44,07 €/ Stückexkl. MwSt

51,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026