50,70 €/ Stückexkl. MwSt
59,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 55A |
Typ | Deep Offset Ring Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 34 x 36 mm |
Typ | Tief abgesetzter Ringschlüssel |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 440 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 640 g |