Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 328 mm LG, 24 x 27 mm WD

  • ERIKS:23448141
  • Hersteller:55A.24X27
Image 1
-Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. -Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
-Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

23,35 €/ Stückexkl. MwSt

27,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 x 27 mm
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
328 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
470 g