20,88 €/ Stückexkl. MwSt
24,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 55A |
Typ | Deep Offset Ring Wrench |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 7/8 x 15/16 in |
Typ | Tief abgesetzter Ringschlüssel |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 324 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 390 g |
Oberflächenschutz | Mattverchromt |