Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 258 mm LG, 16 x 18 mm WD

  • ERIKS:23448138
  • Hersteller:55A.16X18
Image 1
-Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. -Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
-Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

15,44 €/ Stückexkl. MwSt

18,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 x 18 mm
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
258 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
200 g
Alternativen

4,07 €/ Stückexkl. MwSt

4,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026