FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 258 mm LG, 16 X 17 mm WD
ERIKS:23448131
Hersteller:55A.16X17
-Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. -Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten. -Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. -Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm. -Ausführung: verchromt, satiniert.