Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 245 mm LG, 13 x 16 mm WD

  • ERIKS:23448121
  • Hersteller:55A.13X16
Image 1
-Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. -Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
-Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
13 x 16 mm
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
245 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
150 g