Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 238 mm LG, 1/2 X 9/16" WD

  • ERIKS:23448127
  • Hersteller:55A.1/2X9/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,88 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/2 x 9/16 in
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
238 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
145 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt