Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 197 mm LG, 3/8 X 7/16" WD

  • ERIKS:23448145
  • Hersteller:55A.3/8X7/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,59 €/ Stückexkl. MwSt

13,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
3/8 x 7/16 in
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
197 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
85 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt