Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 197 mm LG, 11/32 X 13/32" WD

  • ERIKS:23448112
  • Hersteller:55A.11/32X13/32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,46 €/ Stückexkl. MwSt

13,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
11/32 x 13/32 in
Typ
Tief abgesetzter Ringschlüssel
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
197 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
80 g
Oberflächenschutz
Mattverchromt