10,19 €/ Stückexkl. MwSt
11,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 55A |
Typ | Deep Offset Ring Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 8 x 9 mm |
Typ | Tief abgesetzter Ringschlüssel |
Gebogen | 1 |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 182 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 45 g |