Eriks
FACOM

FACOM Tief abgesetzter Ringschlüssel, 55A Serie, 182 mm LG, 8 X 10 mm WD

  • ERIKS:23448154
  • Hersteller:55A.8X10
Image 1
-Gekröpfte Ringschlüssel: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses. -Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten.
-Ringkopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern.
-Metrische Abmessungen: 6 bis 50 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

10,23 €/ Stückexkl. MwSt

11,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55A
Typ
Deep Offset Ring Wrench
Alternativen

2,44 €/ Stückexkl. MwSt

2,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026