10,73 €/ Stückexkl. MwSt
12,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 55A |
Typ | Deep Offset Ring Wrench |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 1/4 x 5/16 in |
Typ | Tief abgesetzter Ringschlüssel |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 172 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 45 g |
Oberflächenschutz | Mattverchromt |