Eriks
FACOM

FACOM T-Griff Innensechskantschlüssel, 84TC Serie, 8 mm WD, 125 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444878
  • Hersteller:84TC.8
Image 1
6-Kantprofil an den 3 Enden. Ausführung: verchromt, Enden brüniert.
Zur Liste hinzufügen

23,33 €/ Stückexkl. MwSt

27,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TC
Typ
T-Spinner Hexagonal Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
8 mm
Länge
250 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
T-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
220 g
Länge kurzer Schenkel
125
Länge langer Schenkel
250