Eriks
FACOM

FACOM T-Griff Innensechskantschlüssel, 84TC Serie, 6 mm WD, 105 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444877
  • Hersteller:84TC.6
Image 1
6-Kantprofil an den 3 Enden. Ausführung: verchromt, Enden brüniert.
Zur Liste hinzufügen

21,69 €/ Stückexkl. MwSt

25,38 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TC
Typ
T-Spinner Hexagonal Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
6 mm
Länge
210 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
T-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
145 g
Länge kurzer Schenkel
105
Länge langer Schenkel
210