18,21 €/ Stückexkl. MwSt
21,31 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 84TC |
Typ | T-Spinner Hexagonal Key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 4 mm |
Länge | 180 mm |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | T-Griff Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 63 g |
Länge kurzer Schenkel | 90 |
Länge langer Schenkel | 180 |