Eriks
FACOM

FACOM T-Griff Innensechskantschlüssel, 84TC Serie, 3 mm WD, 75 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444874
  • Hersteller:84TC.3
Image 1
6-Kantprofil an den 3 Enden. Ausführung: verchromt, Enden brüniert.
Zur Liste hinzufügen

17,89 €/ Stückexkl. MwSt

20,93 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TC
Typ
T-Spinner Hexagonal Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
3 mm
Länge
150 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
T-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
26 g
Länge kurzer Schenkel
75
Länge langer Schenkel
150
Alternativen
Product Image

FORMAT T-Griff-Schraubendreher 3x200mm

  • ERIKS:23065203
  • Manufacturer:4317784271547
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment