16,43 €/ Stückexkl. MwSt
19,22 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 84TC |
Typ | T-Spinner Hexagonal Key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 2 mm |
Länge | 125 mm |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | T-Griff Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 22 g |
Länge kurzer Schenkel | 62.5 |
Länge langer Schenkel | 125 |