Eriks
FACOM

FACOM T-Griff Innensechskantschlüssel, 84TC Serie, 14 mm WD, 170 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23449612
  • Hersteller:84TC.14
Image 1
6-Kantprofil an den 3 Enden. Ausführung: verchromt, Enden brüniert.
Zur Liste hinzufügen

44,76 €/ Stückexkl. MwSt

52,37 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TC
Typ
T-Spinner Hexagonal Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
14 mm
Länge
340 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
T-Griff Innensechskantschlüssel
Gewicht
680 g
Länge kurzer Schenkel
170
Länge langer Schenkel
340