35,97 €/ Stückexkl. MwSt
42,08 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 84TC |
Typ | T-Spinner Hexagonal Key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 12 mm |
Länge | 320 mm |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | T-Griff Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 645 g |
Länge kurzer Schenkel | 160 |
Länge langer Schenkel | 320 |