Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz, 25-teilig, im Koffer, Antrieb 1/2", lange Steckschlüssel

  • ERIKS:12653724
  • Hersteller:SXL.DBOX2
Image 1
SXL.DBOX1 - TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 1/2” IN DER DBOX
1 Umschaltknarre SXL.161.
1 Verlängerung mit Winkel S.210S.
1 Verlängerung S.215.
1 Kardangelenk S.240A.
17 Steckschlüssel SH: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
Gewicht: 3,950 kg.

SXL.DBOX2 - TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 1/2” IN DER DBOX
1 Umschaltknarre SXL.161.
1 Verlängerung S.210.
1 Verlängerung S.215.
1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4".
21 Steckschlüssel SH: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.
Gewicht: 4,860 kg.

SXL.DBOX3 - TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 1/2” IN DER DBOX
1 Umschaltknarre SXL.171.
1 Verlängerung mit Verriegelung S.210RC.
1 Verlängerung mit Verriegelung S.215RC.
1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4".
21 Steckschlüssel SH: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.
Gewicht: 4,970 kg.
Zur Liste hinzufügen

271,83 €/ Stückexkl. MwSt

318,04 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
SXL.DBOX2
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm