Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz - SL.161-4P6 - Steckschlüssel 1/2" 6-Kant von 8 bis 32mm

  • ERIKS:13036195
  • Hersteller:SL.161-4P6
Image 1
STECKSCHLÜSSELSORTIMENT 1/2", 6-KANT, METRISCH - 26 TEILE - SL.161-4P6
Enthält:
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2": SL.161.
21 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm.
2 Verlängerungen 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).
1 Kardan 1/2": S.240A.
1 Gleitgriff 1/2": S.120A.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXL.
Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L02.
Zur Liste hinzufügen

247,44 €/ Stückexkl. MwSt

289,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
SL.161
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm