Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz - R.360NANO-U112 - Steckschlüssel-Satz 1/4" 12-kant - Zoll

  • ERIKS:13337724
  • Hersteller:R.360NANO-U112
Image 1
Mit:
1 x 1/4" Umschaltknarre: R.360
10 x 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel, zöllig: 7/32` 1/4`9/32`5/16` -11/32` 3/8` 13/32` 7/16` 1/2` 9/16`.
21 x Serie 1 1/4" Standardbits 6,35 mm Antrieb, L 25 mm:
ES.T High Perf` für Schlitzschraube: F4.5 F6.5 F08.
EP.T High Perf` Phillips®: PH1 PH2 PH3.
ED.T High Perf` Pozidriv®: PZ1 PZ2 PZ3.
EH für Innensechskantschraube: 1/4 1/8 3/16 5/32 7/32.
EXR Resistorx®: TR 10 TR 15 TR 20 TR 25 TR 27 TR 30 TR 40.
1 x 1/4" Bit-Adapter: ECR.
1 x 1/4" Universal-Kardangelenk: R.240A.
1 x 1/4" Federring Standard-Bithalter: R.235:
1 x 1/4" Schraubendreher-Handgriff, kurz: R.236C.
1 x 1/4" Standardverlängerung L 100 mm: R.210.
1 x 1/4" Standardverlängerung L 55 mm: R.206
Zur Liste hinzufügen

182,28 €/ Stückexkl. MwSt

213,27 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.360NANO-U112
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
300 g