Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz, 6-kant, metrisch, MBOX, Anordnung L2, Birnenkopfknarre, im Koffer, Antrieb 1/4"

  • ERIKS:13278706
  • Hersteller:R.161-2P6
Image 1
STECKSCHLÜSSELSORTIMENT 1/4", 6-KANT, METRISCH - 15 TEILE - R.161B
Enthält:
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B.
11 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
1 Verlängerung 1/4": L 100 mm (R.210).
1 Gleitgriff 1/4": R.120A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXS.
Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S10.
Zur Liste hinzufügen

112,89 €/ Stückexkl. MwSt

132,08 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.161-2P6
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm