Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel-Satz-Satz, im Koffer, Antrieb 1/2", 8-teilig

  • ERIKS:23449468
  • Hersteller:NSHM.J8
Image 1
SATZ MIT 8 VERBINDUNGSSTÜCKEN 1/2" MIT SCHRAUBEINSÄTZEN FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, METRISCH, AUF HALTESCHIENE.
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
-Satz mit 8 Verbindungsstücken 1/2" mit Schraubeinsätzen für Innensechskantschrauben.
-Inhalt: NSHM.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19.
-Lieferung auf Halteschiene CKS.95.
Zur Liste hinzufügen

182,75 €/ Stückexkl. MwSt

213,82 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NSHM.J8
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
1200 g