Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz, Modul, 6-kant, Antrieb 1/4", 1-teilig

  • ERIKS:13289551
  • Hersteller:MOD.RL161-26
Image 1
STECKSCHLÜSSELMODUL 1/4", 6-KANT, METRISCH - 36 TEILE - RL.161
-Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:
- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L.
-Enthält:
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": RL.161.
10 Nüsse 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Gleitgriff 1/4": R.120A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
9 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2.
- ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
9 kurze 6-Kant-Einsteckschlüssel, metrisch: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L13.
Zur Liste hinzufügen

181,39 €/ Stückexkl. MwSt

212,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
MOD.RL161-26
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
1085 g