Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz, Birnenkopfknarre, im Koffer, 6-kant, Antrieb 1/2"

  • ERIKS:13337728
  • Hersteller:S.161DBOX1
Image 1
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen.
Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten.
Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung.
Durch das „Vollhand"-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren.
Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen.
Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe.
Außergewöhnlicher Arbeitskomfort auch auf Grund des fließenden Überganges zwischen Metall- und Kunststoffteil.
Zur Liste hinzufügen

205,48 €/ Stückexkl. MwSt

240,41 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.161DBOX1
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
3535 g