Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz, 6-kant, metrisch, MBOX, Anordnung L5, Birnenkopfknarre, im Koffer, Antrieb 1/4"

  • ERIKS:13288049
  • Hersteller:R.161-5P6
Image 1
Enthält:
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B.
10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Gleitgriff 1/4": R.120A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
14 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
- ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXS.
Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S14
Zur Liste hinzufügen

197,77 €/ Stückexkl. MwSt

231,39 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.161-5P6
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm
Gewicht
810 g