Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz, 6-kant, metrisch, MBOX, Anordnung L3, Birnenkopfknarre, im Koffer, Antrieb 1/2"

  • ERIKS:13036181
  • Hersteller:S.161-3P6PB
Image 1
STECKSCHLÜSSELSORTIMENT 1/2", 6-KANT, METRISCH - 23 TEILE - S.161-3P6
Enthält
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2": S.161B.
19 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
2 Verlängerungen 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).1 Kardan 1/2": S.240A.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXM.
Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M01.
Gewicht: 3.600 kg.
Zur Liste hinzufügen

178,97 €/ Stückexkl. MwSt

209,39 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.161-3P6
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm