Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüsselsatz 1/4" - 12 Punkt - mit umschaltknarre - RL.NANO112

  • ERIKS:12306842
  • Hersteller:RL.NANO112
Image 1
Ratsche 1/4":
- Wasserdichte Ratsche mit hervorragender Leistung - RL.161

Kappe(n) 1/4":
- R.E - Kappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 05,5 mm
- R.E - Kappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 06 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 07 mm
- R.E - Kappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 08 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 09 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 10 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 11 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 12 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 13 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 14 mm

Bits Serie 1:
- ED.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Kreuzschlitzschraube Pozidriv® - 1/4 PZ1 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ2 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Pozidriv®-Schrauben mit Kreuzschlitz - 1/4 PZ3 L 25 mm
- EH.1 - Standard Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 3.0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 4,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 5,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 6,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 7.0 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Schlitzschraube - 1/4 F4.5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Schlitzschraube - 1/4 F6,5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Schlitzschraube - 1/4 F8,0 L 25 mm

Zubehörteil(e) 1/4":
- Universal-Kardangelenk 1/4“ - R.240A
- Bithalterkappe 1/4“ mit Standard-Unterlegscheibe - R.235
Zur Liste hinzufügen

158,94 €/ Stückexkl. MwSt

185,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM