Ratsche(n) 1/4":
- Wasserdichte Ratsche mit hervorragender Leistung - RL.161
Kappe(n) 1/4":
- R.E - Kappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 05,5 mm
- R.E - Kappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 06 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 07 mm
- R.E - Kappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 08 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 09 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 10 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 11 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 12 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 13 mm
- R.E - Verschlusskappe 1/4“ 12-seitig metrisch - 14 mm
Bits Serie 1:
- ED.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Kreuzschlitzschraube Pozidriv® - 1/4 PZ1 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4 PZ2 L 25 mm
- ED.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Pozidriv®-Schrauben mit Kreuzschlitz - 1/4 PZ3 L 25 mm
- EH.1 - Standard Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 3.0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 4,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 5,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 6,0 L 25 mm
- EH.1 - Standard-Bit Serie 1 für metrische Innensechskantschrauben - 7.0 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Schlitzschraube - 1/4 F4.5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Schlitzschraube - 1/4 F6,5 L 25 mm
- ES.1T - Bit High Perf' Serie 1 für Schlitzschraube - 1/4 F8,0 L 25 mm
Zubehörteil(e) 1/4":
- Universal-Kardangelenk 1/4“ - R.240A
- Bithalterkappe 1/4“ mit Standard-Unterlegscheibe - R.235