Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - NM.50A - Kraftsteckschlüssel 1" - 50mm

  • ERIKS:23447353
  • Hersteller:NM.50A
Image 1
NM.A. - IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 1", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

76,66 €/ Stückexkl. MwSt

89,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NM.A
Schlüsselweite
50 mm
Anschlussmaß
1 in
Länge
75 mm
Gewicht
1750 g