Eriks
FACOM

FACOM Steckschlüssel sechskant - NM.22LA - Lange Kraftsteckschlüssel 1" 6-kant - 22mm

  • ERIKS:23447387
  • Hersteller:NM.22LA
Image 1
NM.LA. - LANGE IMPACT-STECKSCHLÜSSEL 1", 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

68,41 €/ Stückexkl. MwSt

80,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NM.LA
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
1 in
Länge
100 mm
Gewicht
1000 g